Skæreskive 350 x 3,5x25,4 mm lige A24O FØRSTEKLASSES rustfrit stål

Art.-nr.: 66491
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 66491
EAN/GTIN 9003170664912
Producentnummer 66491
L-nummer L50150 191

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM skæreskiven til rustfrit stål garanterer den sikreste adskillelse af alle emner på stationære maskiner - uanset diameter. Dette produkt er designet til bearbejdning af en bred vifte af rustfrit stål kvaliteter og er perfekt til stationær skæring i rejse- og kappeskæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler. Med dette produkt garanteres den højeste levetid og en unik skærekant, hvilket ikke mindst skyldes vores særlige Tyrolit-presningsproces og skæreskivens grove sideflader. Dette reducerer sidefriktionen og eliminerer opstartsfarven på emnet. Produktets høje kemiske renhed forhindrer også korrosion, hvilket gør bladet til den perfekte partner til bearbejdning af rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 41 F lige klinge, stof v.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A24O-BFP INOX
  • Mål (D x D x H): 350 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 3,5 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Særligt ujævne sideflader takket være en særlig presningsproces - dermed lav sidefriktion og ingen tilsmudsning af emnet
  • Produktet tilbyder den højeste skæreeffektivitet og levetid
  • Produktets kemiske renhed forhindrer dannelse af korrosion og fører dermed til de bedste resultater på rustfrit stål

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af emner med stort tværsnit, massivt materiale og profiler
  • Perfekt til brug på stationære skæremaskiner i rejse- og kappesnit

Anbefaling:

  • Maks. Overhold den tilladte periferihastighed (80 m/s eller 100 m/s)

Særlige kendetegn:
  • Velegnet til emner med store tværsnit
  • Høj skæreeffektivitet og holdbarhed
  • Højeste kemiske renhed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven