Vinkelnøgle til ligekærv 6,5 mm

Art.-nr.: 664800 6,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skærbredde b 6,5 mm
    Skærtykkelse a 1 mm
    Hel længde 110 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 664800 6,5
    EAN/GTIN 7610733004294
    Producentnummer PB 600.4

    Betegnelse

    Udførelse:

    To lige brede skær, drejet 90° i forhold til hinanden. PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet overflade. Sorte spidser.
    Riflet skaft til sikker fastholdelse i våde eller fedtede miljøer. Med smedede skær, forskudt i normeret skruekærvbredde.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven