Rund flad formalingsskive 400x60x127 mm 7 89A46I8AV217/50

Art.-nr.: 664645
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664645
EAN/GTIN 9003176646455
Producentnummer 664645

Betegnelse

Beskrivelse:

Pendul flade slibeskiver anvendes primært i maskine- og formfremstilling til skrubning og finslibning. Dit mål er at opnå flade eller lige emneflader. Brugen af meget porøse slibelegemer og specielle korender fører til et optimalt overfladeresultat og høj slibeevne. Specifikationerne for ulegeret og lavlegeret stål, som er matchet i hårdhed og struktur, resulterer i fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: 7
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 200 X 10
  • Mål (D x D x H): 400 x 60 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 60 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Kølerstel
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til skrubfræsning og finslibning i maskine- og formfremstilling

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven