Udvendig cirkulær slibeskive 400x25x127 mm form 1 97A802J5AV237/50

Art.-nr.: 664571
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664571
EAN/GTIN 9003176645717
Producentnummer 664571
L-nummer L50140 1358

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse diske garanterer vi et målrettet udvalg af højtydende korund i forbindelse med specielle bindingssystemer. Dette sikrer universel brug på alle højlegeret stål og HSS. Med en sintret korund blanding som 454 A er det muligt at opnå den højeste skæreydelse med keramiske limede skiver. Højere ydelse kan kun opnås med harpiksbundet CBN-værktøj som VIB-STJERNEN.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 97A802J5AV237 /50
  • Mål (D x D x H): 400 x 25 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Kølerstel
  • Høj rentabilitet

Anvendelse:

  • Til universel brug på højlegeret stål og HSS

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven