Rund flad slibeskive 250x25x762 mm 1 93A46H8AV217

Art.-nr.: 664566
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Planslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 664566
    EAN/GTIN 9003176645663
    Producentnummer 664566

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pendul flade slibeskiver anvendes primært i maskine- og formfremstilling til skrubning og finslibning. Dit mål er at opnå flade eller lige emneflader. Brugen af meget porøse slibelegemer og specielle korender fører til et optimalt overfladeresultat og høj slibeevne. Specifikationerne for ulegeret og lavlegeret stål, som er matchet i hårdhed og struktur, resulterer i fremragende sliberesultater.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 46
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : SD56A 46 II8P VK3 F.
    • Mål (D x D x H): 250 x 25 x 76,2 mm
    • Diameter: 250 mm
    • Tykkelse: 25 mm
    • Hul: 76,2 mm
    • Materialets egnethed: Stål

    Fordel:

    • Kølerstel
    • Selvskærpende
    • Høj standtid

    Anvendelse:

    • Til skrubfræsning og finslibning i maskine- og formfremstilling

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven