Skruetrækker til ligekærv, kort 5,5 mm

Art.-nr.: 664100 5,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
462 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Skærbredde b 5,5 mm
Bitbetegnelse 3
Skærtykkelse a 0,8 mm
Klingelængde 30 mm
Hel længde 75 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664100 5,5
EAN/GTIN 7610733086214
Producentnummer 135.3-30

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Smedet, planparallel klinge.

Norm:

Svarer til DIN 5265B.

Materiale:

Klinge i PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet; sort skær.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven