Slibebukskive (keramisk) 150x13x25 mm form 1 89A80M5AV217

Art.-nr.: 664052
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 664052
    EAN/GTIN 9003176640521
    Producentnummer 664052
    L-nummer L50140 522

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne skive anvendes fortrinsvis til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brug af fin korund skaber en særlig kølig slibeflade for at undgå yderligere termisk belastning af emnet. Vi tilbyder dig en bred vifte af dimensioner til at dække de mest almindelige applikationer. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 80
    • Vs/max: 35 m/s
    • Materialets egnethed: Stål, HSS
    • Specifikation : 89 A 80 M5A V217
    • Mål (D x D x H): 150 x 13 x 25 mm
    • Diameter: 150 mm
    • Tykkelse: 13 mm
    • Hul: 25 mm
    • Værktøj til: Slibeblok

    Fordel:

    • Kølerstel
    • Høj glathed
    • Kan stables

    Anvendelse:

    • Til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven