Skruetrækker til ligekærv, med lang klinge og Kraftform-skaft 3X200 mm

Art.-nr.: 663750 3X200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b×klingelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 335
Skærbredde b 3 mm
Skærtykkelse a 0,5 mm
Klingelængde 200 mm
Hel længde 281 mm
Klingespids sort
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 663750 3X200
EAN/GTIN 4013288107992
Producentnummer 05008009001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven