Skruetrækker til ligekærv, med lang klinge og Kraftform-skaft 3X150 mm

Art.-nr.: 663750 3X150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b×klingelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 335
    Skærbredde b 3 mm
    Skærtykkelse a 0,5 mm
    Klingelængde 150 mm
    Hel længde 231 mm
    Klingespids sort
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 663750 3X150
    EAN/GTIN 4013288107985
    Producentnummer 05008008001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
    Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven