Skruetrækker til ligekærv, med lang klinge 2,5X125 mm

Art.-nr.: 663700 2,5X125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b×klingelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Skærbredde b 2,5 mm
Bitbetegnelse 0
Skærtykkelse a 0,4 mm
Klingelængde 125 mm
Hel længde 210 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 663700 2,5X125
EAN/GTIN 7610733086030
Producentnummer 140.0-125

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.

Materiale:

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven