Crimptang L.220 mm hoved gunmetal finish håndtag dyppebelagt med grebssikker overflade crimpområde 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 mm²

Art.-nr.: 66346220
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
Produkttype Crimpzange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 66346220
EAN/GTIN 4018754039418
Producentnummer 66346220
L-nummer L60010 2717

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med halvrund profil
  • Til pålidelig krympning af kabelendemuffer din 46228
  • 8 ekstra dybe krympetrug med koniske sideflader
  • Komprimering i de markerede profiler i én arbejdsgang
  • Crimpområde: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

Egenskab:

  • Krympeområde: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm²
  • Hoved: bruneret
  • Håndtag: plastbelægning med ru overflade
  • Diameter max. (mm): 16 mm
  • Diameter min. (mm): 0,25 mm
  • Længde [mm): 220 mm
  • Vægt: 240 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven