Elektrikerskruetrækkersæt til ligekærv isoleret 8

Art.-nr.: 663311 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skruetrækkere 8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 663311 8
EAN/GTIN 4062406059767

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål. Fra str. 5,5 = udvendig ⌀ af isolering svarende til skærets bredde (gunstigt ved arbejde på steder med trange pladsforhold).
Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 663301 af hver: Str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele