{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 160 iS | |
Skærbredde b | 4 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 198 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663200 4 | |
EAN/GTIN | 4013288160102 | |
Producentnummer | 05006441001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektrikerskruetrækker til ligekærv, reduceret klinge-⌀, med Kraftform-skaft isoleret 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
400 styk på lager
95,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
858 styk på lager
26,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 198 | 207 |
Klingelængde | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Skærbredde b | 4 | 4 |
Skærtykkelse a | 0,8 | 0,8 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |