{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Classic VDE | |
Skærbredde b | 4 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bitbetegnelse | 3 | |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 195 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 663003 4 | |
EAN/GTIN | 7610733278350 | |
Producentnummer | 5100.SL 3-100/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim-elektrikerskruetrækker til ligekærv, Classic isoleret 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
76,36 DKK
62,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.075 styk på lager
37,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 195 mm | 195 mm |
Klingelængde | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Skærbredde b | 4 mm | 4 mm |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækker |