Værktøjskasse JUMBO, galvaniseret, 440 x 918 x 537 mm

Art.-nr.: 6629170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6629170
EAN/GTIN 4010886662915
Producentnummer 6629170
L-nummer L60160 5706

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af specialgalvaniseret stålplade til hård daglig brug
Optimal korrosionsbeskyttelse, stænktæt
Højeste stabilitet takket være fremstilling ved hjælp af trykforbindelsesteknologi
Robuste beslag og sikrede hængsler
Lås af låget, når det er helt åbnet
Bredt bærehåndtag
Maksimalt. Max. belastning 150 kg
Låses med hængelås
Indvendigt foret
Med indsats til små dele (nr. ES 1440).

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Samlet bredde [mm]: 918 mm
  • Samlet højde [mm]: 440 mm
  • Samlet længde [mm]: 537 mm
  • Materiale: Stålplade
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven