{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Classic | |
Skærbredde b | 4 mm | |
Bitbetegnelse | 2 | |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | |
Klingelængde | 110 mm | |
Hel længde | 205 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 662700 4 | |
EAN/GTIN | 7610733085866 | |
Producentnummer | 106.2-110 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Stiftskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
32,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
39,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 205 mm | 82 mm | 85 mm |
Bitbetegnelse | 2 | ||
Klingelængde | 110 mm | 25 mm | 30 mm |
Skærbredde b | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skærtykkelse a | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |