Afisoleringstang L.160 mm hoved forkromet håndtag flerkomponent-håndtag med blødere lag

Art.-nr.: 66245160
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 66245160
EAN/GTIN 4018754206681
Producentnummer 66245160
L-nummer L60010 5467

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til ledninger fra D. 0,3 til 1,2 mm
  • selvindstillende
  • Med skærehul til adskillelse af kabler og tråde op til D. 5 mm
  • Specielt elektrisk stål

Egenskab:

  • Diameter min. (mm²): 0,3 mm²
  • Maks. diameter (mm²): 1,2 mm²
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Flerkomponentgreb med bløde zoner
  • Længde [mm): 160 mm
  • Vægt: 186 g
  • Bredde mm (b): 100 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven