Rullende arbejdsbænk med bagvæg

Art.-nr.: 6624450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6624450
    EAN/GTIN 4010886662441
    Producentnummer 6624450
    L-nummer L60160 5234

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
    Krop:
    Dimensioner: H 985 x B 1100 x D 550 mm
    30 mm tykt multiplex lamineret bøgetræspanel, overfladen er desuden beskyttet med linolie lak
    Stort opbevaringsrum med hylde og dør
    Med bagpanel, firkantet perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj, kan sænkes, forlænges af 2 gasfjedre
    Sikkerhed gennem hælbeskyttelse for personer
    Skuffer:
    Central låsning med cylinderlås
    Bredt skuffer (B 480 x D 400 mm) med fuld udtræk, udtagelige
    Sikkerhedssikring pr. skuffe, enhåndsbetjening
    Kuglelejede styreskinner
    Kan tilpasses med længde- og tværgående skillevægge (kan også fås enkeltvis)
    Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffe 60 kg
    GEDORE tungt chassis:
    Total belastningsevne 700 kg, i mobil drift 500 kg
    2 GEDORE tunge hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
    2 GEDORE lette hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
    GEDORE trapezformede aksler sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
    Tilbehør:
    2 afstandsmoduler nr. 1500 ED-70 K
    10 skillevægge i længderetningen (LT) og 2 skillevægge på tværs (QT) af galvaniseret stålplade
    Optioner:
    Optimal montering med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
    Andre skuffeversioner på forespørgsel
    Særfarver og specialversioner på forespørgsel
    Levering uden værktøj og tilbehør

    Egenskab:

    • Dimension (L x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
    • Antal hjul: 4
    • Antal langsgående skillevægge: 3
    • Antal tværdelere: 2
    • Antal skuffer: 7
    • Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
    • Udformning: Mobil arbejdsbænk med bagpanel
    • Fast hjuldiameter [2x): 200
    • Dynamisk belastningsevne [kg]: 500 kg
    • Farve: GEDORE blå
    • Samlet bredde [mm]: 1.100 mm
    • Samlet højde [mm]: 985 mm
    • Samlet længde [mm]: 550 mm
    • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
    • Materiale: Stålplade
    • Overflade: pulverlakeret
    • Skuffetype:
      • 5x type 1, H. = 67 mm
      • 1x type 2, H. = 137 mm
      • 1x type 3, H. = 207 mm
    • Statisk bæreevne [kg]: 700 kg
    • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
    • Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Låsbar: ja
    • Antal kabinetter: ja
    • Individuelt udtrækningsstop: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven