Bagvæg tom 640 x 1000 x 70 mm 28 kg

Art.-nr.: 6623800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Hulplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6623800
    EAN/GTIN 4010886662380
    Producentnummer 6623800
    L-nummer L60160 820

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kan eftermonteres, passer til arbejdsbord nr. 1504 og nr. 1505
    Automatisk løftbar med 2 gasfjedre, låsbar med cylinderlås
    Hovedværktøjsophæng
    Firkantede huller 10 x 38 mm til værktøjskrog og holder nr. 1500 H
    Mål: H 640 x B 1000 x D 70 mm
    Karrosseri GEDORE blå
    Version LH = med krogsortiment nr. 1504 HS

    Egenskab:

    • Dimension (L x B x H): 640 mm x 1.000 mm x 70 mm
    • Udformning: tom
    • Egnet til modeller: 1504, 1505
    • Samlet bredde [mm]: 1.000 mm
    • Samlet højde [mm]: 640 mm
    • Samlet længde [mm]: 70 mm
    • Materiale: Stålplade
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven