Afisoleringstang L.160 mm hoved poleret håndtag dyppebelagt med grebssikker overflade

Art.-nr.: 66226160
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 66226160
    EAN/GTIN 4018754206650
    Producentnummer 66226160
    L-nummer L60010 4298

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med justeringsskrue til at justere til den ønskede tråd eller strengdiameter
    • maks. D. 5 mm eller 10 mm2 ledertværsnit

    Egenskab:

    • Maks. diameter (mm²): 10 mm²
    • Diameter min. (mm²): 0,5 mm²
    • Hoved: poliert
    • Håndtag: plastbelægning med ru overflade
    • Længde [mm): 160 mm
    • Vægt: 134 g
    • Bredde mm (b): 82 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven