Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft 2,5 mm

Art.-nr.: 662200 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
810 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 335
    Skærbredde b 2,5 mm
    Skærtykkelse a 0,4 mm
    Klingelængde 75 mm
    Hel længde 145 mm
    Klingespids sort
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 662200 2,5
    EAN/GTIN 4013288003249
    Producentnummer 05008007001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.
    Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
    Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

    Norm:

    DIN 5265 form A

    Bemærk:

    Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven