Rullende arbejdsbænk 5 skuffer 900 x 1100 x 652 mm

Art.-nr.: 6621780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6621780
EAN/GTIN 4010886662175
Producentnummer 6621780
L-nummer L60160 5084

Betegnelse

Beskrivelse:

Korpus:
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Mål: H 900 x B 1100 x D 652 mm
40 mm tykt multiplex-bøgekrydsfinér, overfladen er yderligere beskyttet med linolielak
Stort opbevaringsrum med hylde og dør
Nemt og sikkert at bevæge sig med trækhåndtag
Sikkerhed med hælbeskyttelse for personer
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
5 brede skuffer (B 480 x D 550 mm) med delvis udtræk (505 mm), aftagelige
Sikkerhedslås pr. skuffe, enhåndsbetjening
Kuglelejede styreskinner
Kan tilpasses med længde- og tværgående skillevægge (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg
GEDORE Jumbo heavy-duty trolley:
Total belastningskapacitet 2000 kg, i mobil drift 500 kg
4 GEDORE hjul på rullelejer med uafhængig hjulophæng
Absolut stabilt når det er sænket
Mobilt på grund af hydraulisk dæmpet løftemekanisme, der udløses ved at hæve eller sænke trækhåndtaget
Stor frihøjde på jorden
Tilbehør:
9 længdeinddelere (LT) og 9 tværinddelere (QT) af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Udvides med bagpanel nr. R 1504 L
Speciale farver og versioner på forespørgsel
Leveres uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 900 mm x 1.100 mm x 652 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 5
  • Arbejdshøjde: 900
  • Bordplademål [metrisk]: 1100 x 652 x 40 mm
  • Bordpladetykkelse [mm]: 40 mm
  • Udformning: sænkbar undervogn
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 500 kg
  • Farve: GEDORE blå, RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 1.100 mm
  • Samlet højde [mm]: 900 mm
  • Samlet længde [mm]: 652 mm
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Skuffetype:
    • 3x type 1, h. = 79 mm
    • 1x type 2, h. = 160 mm
    • 1x type 3, h. = 180 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 2000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Antal hylder: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven