Værktøjskasse JUMBO, 440 x 918 x 537 mm

Art.-nr.: 6616860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6616860
    EAN/GTIN 4010886661680
    Producentnummer 6616860

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stålpladekonstruktion med bærehåndtag
    GEDORE blå, stænktæt
    Med robuste beslag, bærehåndtag og låglås i åben stilling
    Særlig indvendig foring, med fladt rum og småtingsindsats nr. ES 1440
    Støttekapacitet: nr. 1440-70, -83, -91, -100 op til 400 kg uden brug af faldhåndtag, når den er løftet, statisk bæreevne for faldhåndtag max. 150 kg
    Særlige beslag på forespørgsel

    Egenskab:

    • Dimension (L x B x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
    • Farve: GEDORE blå
    • Samlet bredde [mm]: 918 mm
    • Samlet højde [mm]: 440 mm
    • Samlet længde [mm]: 537 mm
    • Materiale: Stålplade
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Låsbar: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven