Værktøjskasse JUMBO, 340 x 841 x 427 mm

Art.-nr.: 6616780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6616780
EAN/GTIN 4010886661673
Producentnummer 6616780
L-nummer L60160 6051

Betegnelse

Beskrivelse:

Stålpladekonstruktion med bærehåndtag
GEDORE blå, stænktæt
Med robuste beslag, bærehåndtag og låglås i åben stilling
Særlig indvendig foring, med fladt rum og småtingsindsats nr. ES 1440
Støttekapacitet: nr. 1440-70, -83, -91, -100 op til 400 kg uden brug af faldhåndtag, når den er løftet, statisk bæreevne for faldhåndtag max. 150 kg
Særlige beslag på forespørgsel

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 340 mm x 841 mm x 427 mm
  • Farve: GEDORE blå
  • Samlet bredde [mm]: 841 mm
  • Samlet højde [mm]: 340 mm
  • Samlet længde [mm]: 427 mm
  • Materiale: Stålplade
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven