Værktøjsskab med S 1400 G-sortiment

Art.-nr.: 6613250
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 6613250
EAN/GTIN 4010886661321
Producentnummer 6613250
L-nummer L60160 5364
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøj i metriske dimensioner
leveres i 1500 ES-moduler, velegnet til holder i 5 skuffer på GEDORE værktøjsvogn (f.eks. Workster) eller
Arbejdsbænke fås også i værktøjsskab eller på værktøjstavler

Egenskab:

  • Opbevaring: løs
  • Samlet bredde [mm]: 650 mm
  • Samlet højde [mm]: 970 mm
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven