Indstikshovednøgle ∙ åben

Art.-nr.: 6612C-22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Einsteckwerkzeug
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
Værktøj, kan udskiftes Einsteckwerkzeug
Centermål S 17,5 mm
Indstiksskaft 9×12 mm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6612C-22
EAN/GTIN 4000896028825
Producentnummer 6612C-22
L-nummer L60140 3164

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 9 x 12 mm
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 22 mm
  • Mål / længde: 48,8 mm
  • Nettovægt (kg): 0,08 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 17,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 15 mm
  • Hovedtykkelse (A1): 15 mm
  • Hovedbredde b: 39 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven