Skruetrækker til ligekærv, med træskaft 7 mm

Art.-nr.: 660800 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
834 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 7 mm
Skærtykkelse a 1,1 mm
Klingelængde 125 mm
Hel længde 230 mm
Sekskant til nøglehjælp 10 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660800 7
EAN/GTIN 4045197373052

Betegnelse

Udførelse:

Skaft af forseglet bøgetræ, med læderslaghætte. Klinge i krom-vanadium-stål, gennemhærdet. Fra str. 5,5 gennemgående klinge med sekskantet ansats til nøglehjælp. Overflade glansforseglet.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven