Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft 5,5 mm

Art.-nr.: 660100 5,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 5,5 mm
Skærtykkelse a 1 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 198 mm
Sekskant til nøglehjælp 8 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660100 5,5
EAN/GTIN 4013288102133
Producentnummer 05002705002

Betegnelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.
Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af specialstål med stor hårdhed og ekstra sejhed; skær med diamantbelægning. 6-kantet profilklinge fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Fordel:

  • Maksimal slidstyrke og lav camout-effekt takket være diamantbelægningen.
  • Hurtigt, ergonomisk arbejde takket være Kraftform-skaftet.
  • God kraftoverførsel takket være integrerede bløde zoner.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens kappe.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft  5,5 mm

Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft 5,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
80,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
38,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.248 styk på lager
36,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
33,97  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker Ligekærvskruetrækker
Hel længde 198 205 200 82
Klingelængde 100 100 100 25
Skærbredde b 5,5 5,5 5,5 5,5
Skærtykkelse a 1 1 1 1
Sekskant til nøglehjælp 8 8 8
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven