{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skærbredde b | 10 mm | |
Skærtykkelse a | 1,6 mm | |
Klingelængde | 175 mm | |
Hel længde | 287 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 13 mm | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 660100 10 | |
EAN/GTIN | 4013288102164 | |
Producentnummer | 05002720002 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
70,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
67,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker | Ligekærvskruetrækker |
Hel længde | 287 | 294 | 295 |
Klingelængde | 175 | 175 | 175 |
Skærbredde b | 10 | 10 | 10 |
Skærtykkelse a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Sekskant til nøglehjælp | 13 | 13 | 13 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |