• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Torque-skifteklinge til Torx®, Torx®-profil: TX6

Art.-nr.: 659995 TX6
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX6
Hel længde 175 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Moment 0,6 Nm
Klinge-⌀ 6,3 mm
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659995 TX6
EAN/GTIN 2050001930507
Producentnummer 27006
Manufacturer S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Betegnelse

Passer til:

Momentskruetrækker-sortiment 659990.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven