{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde L | 273 mm | |
Højde H | 63 mm | |
Dimension R1 | 55 mm | |
Dimension R2 | 143 mm | |
Målenøjagtighed | 4 % | |
Maks. indgangskapacitet | 200 Nm | |
Momentudveksling/ effektiv kraftforstærkning | 1:5 | |
Anbefalet momentnøgle/tilspændingsområde | 250 Nm | |
Antal støtteanordninger (reaktionsplader) | 2 | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ D | 65 mm | |
Vægt | 1,5 kg | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Returspærring | nej | |
Overbelastningssikring | ja | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 659980 1000 | |
EAN/GTIN | 5060207565622 | |
Producentnummer | 180260 |