Momentskruetrækker isoleret 5

Art.-nr.: 659953 5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 400 i Hex
    Maks. moment 5 cNm
    Tilspændingsretning Højrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±10 %
    Serie 400 i VDE
    Samlet længde L 141 mm
    Klingelængde 93 mm
    Indstillet moment 5 Nm
    Indstillet moment 500 cNm
    Udløsningsindikering akustisk
    Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
    Tilslutningsform udskiftelig klinge
    Måleværktøj Mekanisk
    Drivprofil 6-kant-skruetrækker
    Moment, fast indstillet ja
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi forudindstillet
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning Nm
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
    Vægt 122 g
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 659953 5
    EAN/GTIN 4013288206114
    Producentnummer 05004981001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk udformet flerkomponent-T-greb giver en optimal kraftoverførsel. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse passende moment. Drivstørrelse og moment er præget på grebet. Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
    Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Passer til:

    Skruer med indvendig sekskant.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven