Torque-skifteklinge til Torx® MagicSpring, Torx®-profil: TX7

Art.-nr.: 659944 TX7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Torque-skifteklinge
Torx®-profil TX7
Hel længde 175 mm
Nyttelængde 42 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Farvekodning mørkegrøn
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659944 TX7
EAN/GTIN 4010995278120
Producentnummer 27812

Betegnelse

Udførelse:

Farvekode: Mørkegrøn.
MagicSpring fastholdelsesfjeder holder alle Torx®-skruer sikkert fast.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet. Kromspidser til sikring af optimal målfasthed.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659930 op til str. 700, nr. 659935 og 659945.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven