Momentskruetrækker-sortiment 250 cNm

Art.-nr.: 659938 250
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 461,89 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Bitholder: D 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 250 cNm
Drivfirkant 1/4 tommer
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Bitholder D 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Display analog
Udløsningsindikering akustisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard ISO 6789
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659938 250
EAN/GTIN 3148516763693
Producentnummer A.402J2

Betegnelse

Udførelse:

Robust momentskruetrækker, indstilles via parallaksfri mikrometerskala. 1/4 tomme indvendig firkant for enden af grebet.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Indhold:

9 bits sorteret: 1 stk. af hver: PZ 1-2-3; sekskant 3-4-5 mm; ligekærv 4,5-6,5-8
Skraldegreb: Nr. 659937
Bit-forlænger: 100 mm
Momentskruetrækker nr. 659936: 1 stk. str. 250

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven