{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.000 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 168 mm | |
Momentområde | 200 cNm - 1.000 cNm | |
Momentområde | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 50 cNm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | ISO 6789 | |
Vægt | 400 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659936 1000 | |
EAN/GTIN | 3148516660480 | |
Producentnummer | A.404 |