{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | iTorque® | |
Maks. moment | 300 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | iTorque® | |
Samlet længde L | 134 mm | |
Momentområde | 80 cNm - 300 cNm | |
Momentområde | 0,8 Nm - 3 Nm | |
Opløsning | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | udskiftelig klinge | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | CR1220 MFR FH | |
Kemisk opbygning | litium | |
Vægt | 340 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659935 300 | |
EAN/GTIN | 4010995368876 | |
Producentnummer | 36887 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentskruetrækker iTorque® med digitalt display 300 cNm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
867,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm ;lbfin | cNm ;Nm |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Data, kan logges | nej | nej |
Målenøjagtighed, moment | ±6 | ±6 |
Målemetode | Moment | Moment |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Tilslutningsform | udskiftelig klinge | bitholder 1/4 tomme |