6 mm-klinge Ligekærv 6,5 mm

Art.-nr.: 659928 6,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde 6,5 mm
Bitbetegnelse 4
Skærtykkelse 1 mm
Hel længde 190 mm
Nyttelængde 110 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659928 6,5
EAN/GTIN 7610733225132
Producentnummer 215.C 4

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (til kat. 53) / 659908 (til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 / 659957 str. 200; 500 / 659958 str. 200; 500 og montageskruetrækkersortimenter nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven