6 mm-klinge med magnet med 1/4 tomme bitholder 180 mm

Art.-nr.: 659925 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bitholder D 6,3; F 6,3
Hel længde 180 mm
Nyttelængde 100 mm
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659925 180
EAN/GTIN 7610733220878
Producentnummer 215.M-180

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (til kat. 53) / 659908 (til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 / 659957 str. 200; 500 / 659958 str. 200; 500 og montageskruetrækkersortimenter nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven