6 mm-klinge til Torx® TX9

Art.-nr.: 659922 TX9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX9
Hel længde 160 mm
Nyttelængde 80 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659922 TX9
EAN/GTIN 7610733201518
Producentnummer 215.T 9

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (til kat. 53) / 659908 (til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 / 659957 str. 200; 500 / 659958 str. 200; 500 og montageskruetrækkersortimenter nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven