6 mm-klinge til Phillips 2

Art.-nr.: 659921 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 2
Hel længde 200 mm
Nyttelængde 120 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659921 2
EAN/GTIN 7610733220823
Producentnummer 215.PH 2

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (til kat. 53) / 659908 (til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 / 659957 str. 200; 500 / 659958 str. 200; 500 og montageskruetrækkersortimenter nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven