6 mm-klinge sekskant, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 659920 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Hel længde 180 mm
Nyttelængde 100 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659920 3
EAN/GTIN 7610733201457
Producentnummer 215.D 3

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (til kat. 53) / 659908 (til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 / 659957 str. 200; 500 / 659958 str. 200; 500 og montageskruetrækkersortimenter nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven