{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | MecaTorque ESD | |
Maks. moment | 50 cNm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Momentområde | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Momentområde | 10 cNm - 50 cNm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 cNm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | udskiftelig klinge | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | cNm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Drivprofil | 6-kant-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659919 50 | |
EAN/GTIN | 7610733269488 | |
Producentnummer | 8316.A1 ESD |