{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DigiTorque V2 | |
Maks. moment | 200 cNm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Bitholder | D 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 146,5 mm | |
Momentområde | 40 cNm - 200 cNm | |
Momentområde | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Opløsning | 2 cNm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vægt | 114 g | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 659913 200 | |
EAN/GTIN | 7610733288946 | |
Producentnummer | 9320.M 40-200 cNm |