8-mm-klinge til Torx® TX45

Art.-nr.: 659882 TX45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX45
Hel længde 160 mm
Nyttelængde 144 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659882 TX45
EAN/GTIN 7610733220731
Producentnummer 225.T 45

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Passer til:

Drejningsmomentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53), 659908 (op til kat. 53) og 659911 str. 1600 (op til kat. 48), og 659912 str. 1600; nr. 659957 str. 1600; nr. 659958 str. 1600 og skruetrækkersæt nr. 667625; 667645.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven