8-mm-klinge til Torx® TX15

Art.-nr.: 659882 TX15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil TX15
    Hel længde 120 mm
    Nyttelængde 104 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Produkttype Skruetrækkerindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 659882 TX15
    EAN/GTIN 7610733220687
    Producentnummer 225.T 15

    Betegnelse

    Udførelse:

    Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
    Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

    Passer til:

    Drejningsmomentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53), 659908 (op til kat. 53) og 659911 str. 1600 (op til kat. 48), og 659912 str. 1600; nr. 659957 str. 1600; nr. 659958 str. 1600 og skruetrækkersæt nr. 667625; 667645.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven