Der findes et alternativ til dette produkt:

Moment-skruetrækkersortiment, 16 dele isoleret 300 cNm

Art.-nr.: 659355 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Maks. moment 300 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Testprotokol Producentens testrapport
Momentområde 1,2 Nm - 3 Nm
Momentområde 120 cNm - 300 cNm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform udskiftelig klinge
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Pozidriv-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659355 300
EAN/GTIN 4013288188335
Producentnummer 05135906001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overførslen af drejemomentet og virker dermed skånsomt på hænder og arme. Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Indhold:

Ligekærvs-klinger: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klinger til Phillips: PH1 og PH2
Pozidriv-klinger: PZ1 og PZ2
Blade til Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv åbning (kombinationsprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)
Momentskruetrækker: 1 stk.
Kraftform-håndtag til skifteklinger: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven