{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maximaal draaimoment | 200 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 203 mm | |
Draaimomentbereik | 40 cNm - 200 cNm | |
Resolutie | 0,1 cNm | |
Gewicht | 200 g | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659050 200 | |
EAN/GTIN | 4045197503879 | |
Producentnummer | 659050 200 |