Elektronisk momentskruetrækker 600 cNm

Art.-nr.: 659005 600
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Drivfirkant: 1/4
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Interface: USB-interface
  • Bitholder: F 6,3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 600 cNm
    Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
    Drivfirkant 1/4 tommer
    Målenøjagtighed, moment ±4 %
    Interface USB-interface
    Bitholder F 6,3
    Testprotokol Producentens testrapport
    Serie TORSIOTRONIC
    Samlet længde L 317 mm
    Momentområde 0,6 Nm - 6 Nm
    Momentområde 60 cNm - 600 cNm
    Opløsning 0,1 cNm
    Vægt 682 g
    Display digital
    Udløsningsindikering akustisk; haptisk; optisk
    Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
    Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
    Måleværktøj elektronisk
    Data, kan logges ja
    Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
    Feedback visning; udløsning; akustisk signal
    Reverserbar aflæsning Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Batterispænding 3,6 V
    Akku-kapacitet 2,6 Ah
    Batteri, udskifteligt ja
    Produkttype Momentskruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 659005 600
    EAN/GTIN 4018754299416
    Producentnummer 96510760

    Betegnelse

    Udførelse:

    Integreret bitskrald med 80 tænder til en arbejdsvinkel på bare 4,5°. Dette muliggør præcist arbejde på svært tilgængelige forskruninger.
    Mekanik med kuglemekanisme udløser hørbart og mærkbart ved opnåelse af det ønskede omdrejningsmoment. Efter udløsning forhindrer glidemekanismen utilsigtet overskridelse af det indstillede tilspændingsmoment og for stærk stramning af skruen.
    Ergonomisk formet konvekst greb muliggør utrætteligt arbejde. Der er integreret en 1/4 tomme drivfirkant i skaftenden. Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstoffer og bremsevæsker.
    • Tre driftstilstande og optisk, akustisk og mærkbart stopsignal.
    • Lagringskapacitet: Op til 2500 måleværdier.
    • Måledataene kan udlæses og dokumenteres på terminaler via et integreret micro-USB-interface.
    • Lyst og batteribesparende OLED-farvedisplay.

    Måleenheder: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

    Anvendelse:

    Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskruninger eller små serier.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Leveringsomfang:

    Inklusive lithium-ion-akku 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (ekstern opladning), software SENSOMASTER 4, micro-USB på USB-A-kabel, bitholder (sekskantet udgang D 6,3; 1/4 tomme). I kunststofkuffert.

    Bemærk:

    Passende lader og ladeadapter fås på forespørgsel. Ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 2600 eller alternativ str. 3500.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven