Dobbelt skruenøgle med åben ende 41 x 46 mm

Art.-nr.: 6588200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6588200
    EAN/GTIN 4010886658826
    Producentnummer 6588200
    L-nummer L60160 1671

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
    Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
    Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
    Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
    Mundingsposition 15°
    Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
    Overbelastning indikeres ved deformation

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 90 mm
    • Samlet højde [mm]: 16 mm
    • Samlet længde [mm]: 380 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 84,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 94 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 14,8 mm
    • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: stål, grå
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 41x46
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 46
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven