Dobbelt skruenøgle med åben ende 36 x 41 mm

Art.-nr.: 6588120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6588120
EAN/GTIN 4010886658819
Producentnummer 6588120
L-nummer L60160 3860

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 80 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 343 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 74,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 84 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 13,8 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: stål, grå
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 36x41
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 41
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven